マキタ
マキタの 釘打
金属屋根用エア釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418431
品番
AN601R
参考基準価格(税別)
¥144,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
頭径8mmの大頭釘が打てる!
横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途
金属屋根
付属品
六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替
質量(kg)
2.4
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用釘(mm)
吊り子ネイル(逆巻き):38〜65
釘装てん数(本)
150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.78[4.5〜8]