高圧ブラッド釘打

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418465 品番AF530H
参考基準価格(税別)¥100,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。
開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。
エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。
堅いフローリング材も美しい仕上り。
エアダスタ搭載。強力に直接噴射!
堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。

用途フロア、下地、内装 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98〜2.26[10〜23]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする