マキタ
マキタの 釘打
エア釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418501
品番
AF351
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途
内装、家具木工
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
仕様
空打ち防止、トリガロック付、後方排気
質量(kg)
1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ピンネイル長さ:18、25、30、35
釘装てん数(本)
110
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]