エアタッカ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418526 品番AT1013B
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途家具木工 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44〜0.69[4.5〜7] ステープル幅(mm)幅10×長さ6〜13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする