マキタ
マキタの 釘打
エアタッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418535
品番
AT938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
家具木工
付属品
六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止
質量(kg)
2.4
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
20〜38
釘装てん数(本)
150(50本×3連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]
ステープル幅(mm)
9