AT2238 エアタッカ マキタ 41418553

エアタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418553 品番AT2238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途家具木工 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止 質量(kg)2.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)17〜38 釘装てん数(本)150(50本×3連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44〜0.69[4.5〜7] ステープル幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする