マキタ
マキタの 釘打
軽天タッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418562
品番
AT422CA
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
用途
内装、家具木工
付属品
六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし
仕様
打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
10〜22
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]
ステープル幅(mm)
4