マキタ
マキタの 釘打
軽天タッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418571
品番
AT422C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
高い連射性と軽量化を両立。
用途
内装、家具木工
付属品
六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、フック、打込み調整板、六角穴付ボルト
仕様
打込み深さ調整、後方排気
質量(kg)
1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
10〜22
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.69[4〜7]
ステープル幅(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41418571
AT422C
41418562
AT422CA
軽天タッカ
マキタ
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)