マキタ
マキタの 釘打
フローリング用エアタッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418587
品番
AT1150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,200
接着剤付ステープルでフロア抜群の引き抜き耐力!
用途
フロア
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、フロア打ち対応
質量(kg)
1.9
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
32〜50
釘装てん数(本)
60
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]
ステープル幅(mm)
(フローリング)11.3