ST120DRF 充電式タッカ マキタ 41418623

充電式タッカ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418623 品番ST120DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コードレスでステープル(J線)をラクラク打込み!
一充電約2500本打込み可能。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 釘装てん数(本)100 ステープル長さ(mm)10〜22 ステープル幅(mm)10 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 付属品バッテリBL(1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、セフティゴーグル、フック 仕様打込み深さ調整 作業量(目安)約2500本(1充電あたり) 質量(kg)2.2 用途内装、家具木工、J線ステープル専用
注意
バッテリBL1430・充電器DC18RB・ケース付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418623
2019-09-03
用途:
リホーム作業

防水シートの止めに手動のタッカーを使っていましたが、数が多く、大変でしたので、購入しました。手動と比べて、パワーが違いますので、止め強度は十分出ました。ただ、工具が重く、片手で作業するので、手首を痛めてしまいました。また、もう少し小型であれば、使用範囲も広がったと思います。狭くて入らないところは、手動のタッカーと併用しました。

対象商品:
41418614
2019-01-30
用途:
テレビ番組用美術パネルの製作用
有限会社 舞台工房シマ 様

今までエア釘打機を使用していましたが
複雑な形状の大道具(パネル)製作になると
ホースの取り回しも大変でしたので
充電タッカーに乗換えました。
トリガー引いた時と実際に打込まれるタイムラグに
やや違和感を感じながらも、製作そのものの大幅な
時短に繋がり満足しております。

対象商品:
41418632
2017-08-31
用途:
内装工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

エアー式を使うまでも無い小規模な工事の時に使用しています。お手軽で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41418614
2016-08-11
用途:
仕上げ工事
株式会社すまいる建築 様

打ち込み時の油汚れが出ないので良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする