マキタ
マキタの 釘打
エア波釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418693
品番
AJ150
参考基準価格(税別)
¥155,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
付属品
六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
仕様
単発/連続、打ち自動切替
質量(kg)
2.6
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
80(40本×2連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.83[5.0〜8.5]
ステープル幅(mm)
25
ステープル長さ(mm)
波釘:9(3/8)、12(1/2)