マキタ
マキタの 締付・穴あけ(空圧工具)
マキタの エアードライバー
ボード用高圧エアスクリュードライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418711
品番
AB600H
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
木下地ボード張りに今までにない作業性。
最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min
-1
[回/分])
0〜約6700
付属品
(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース
仕様
無段変速、正逆転両用
質量(kg)
1.2
締付け能力(mm)
ドライウォール:4
使用ホース内径(Φmm)
5.0以上
エアプラグ
高圧用型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜2.3[10〜23]