マキタ
マキタの 締付・穴あけ(空圧工具)
マキタの エアーインパクトドライバ
高圧エアインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418727
品番
AD605H
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min
-1
[回/分])
0〜約10000
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
150
付属品
(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
仕様
無段変速、正逆転両用
質量(kg)
1.1
使用ホース内径(Φmm)
6.0以上
エアプラグ
高圧用型
ビット挿入寸法(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜2.3[10〜23]