マキタ
マキタの 締付・穴あけ(空圧工具)
マキタの エアーインパクトドライバ
エアインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418736
品番
AD604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
油中式ハンマで高耐久、高速締付けを実現。
ソフト打撃で締付けミスを低減。
回転数(min
-1
[回/分])
0〜約9000
締付け能力(mm)
木ネジ:125
付属品
(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース
仕様
無段変速、正逆転両用
質量(kg)
1.1
使用ホース内径(Φmm)
8.5以上
エアプラグ
20PM型
ビット挿入寸法(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5〜0.8[5.1〜8.2]