マキタ
マキタの 釘打
エア釘抜き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418745
品番
AKN10
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品
油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]