マキタ
マキタの 締付・穴あけ(空圧工具)
マキタの エアーラチェットレンチ
エアレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418781
品番
AW21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,600
締付け作業を軽快にこなす!
付属品
2角ソケット(17、19、21)、油さし付
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.69[5〜7]