曜日別特売
KP140DZ 充電式カンナ マキタ 41418806

※バッテリーは付属しておりません

充電式カンナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード41418806品番KP140DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!
AC機並みのパワフル切削!
刃の接触を防ぐフット付!

作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m
(1充電当たり)
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)1.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])13000バッテリーリチウムイオンバッテリー付属品カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)カーボンブラシ呼び番号441全長(mm)329仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式質量(kg)3.2(バッテリー含)
注意
※バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418806
2018-03-13
用途: 木製ベンチの表面研削
サービス業

電源コードが無いのが何よりありがたく、使いやすいです。本体全幅がカンナの刃幅と同じなのも良いです。大工さんではないので長時間の運転は必要なく、バッテリー容量も問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする