※バッテリーは付属しておりません

充電式カンナ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418824 品番KP180DZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!
18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm
刃の接触を防ぐフット付!

作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m
(1充電当たり)
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)2 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])14000 バッテリーリチウムイオンバッテリー 付属品カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3) カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)333 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 質量(kg)3.3(バッテリー含) 電圧(V)18 適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※バッテリ、充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418824
2020-12-27
用途:
ac電源がないところ
有限会社タウンホームサービス 様 (建設業・工事業)

バッテリーを何個かフル充電して持っていけばコンセントがないところでも大丈夫です

対象商品:
41418815
2021-05-02
用途:
木材の角面取り
永大産業株式会社 様 (製造業)

安心のメーカー品が安価で購入できました。キャンペーンを利用しましたのでお得感ありです。モノタロウブランドで探しましたがなかったのでこちらを購入しました。

対象商品:
41418824
2019-11-23
用途:
木材の加工
功栄創建 様 (建設業・工事業)

今までコード付きを使っていましたが、故障により充電式に変えました。コードの事を気にしないで良いので、作業もストレス無く出来ます。買い換えて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする