マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
カンナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418833
品番
KP312
参考基準価格(税別)
¥238,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ワイドな1尺タイプ!
研磨刃も使用可
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大切削深さ(mm)
3.5
最大切削幅(mm)
312
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
203
種別
替刃式
全長(mm)
551
仕様
二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品
カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規
質量(kg)
8