MUH406 生垣バリカン マキタ 41419542

生垣バリカン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41419542 品番MUH406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー&長い刃物で広い面を一気に刈り込む! 刈り取った枝葉をキャッチ!チップレシーバ付。

ストローク数(min-1[回/分])1900 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別高級刃仕様 全長(mm)725 幅(mm)188 高さ(mm)157 仕様二重絶縁、上下刃駆動式、防振構造 付属品ワンタッチロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ブレードカバー、腰用コードフック 質量(kg)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41419542
2016-06-29
用途:
庭木の整枝・刈り込み時

切れ味がよく、軽く、作業がしやすい。

対象商品:
41419542
2016-05-07
用途:
サザンカ生垣
B&C SHOP 様 (卸売・小売業)

刈込満足

対象商品:
41419551
2013-05-08
用途:
庭木の剪定・お寺での奉仕作業
アサダ店装 様

チップレシーバー付きなので刈り取り葉の救い取りが出来るので、片面作業でのカタズケができ大変便利
年に2〜3回は使っている

対象商品:
41419542
2013-07-08
用途:
生垣の剪定に使います
株式会社樽井造園 様 (建設業・工事業)

エンジントリマーに比べ非常に軽く便利に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする