※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
生垣バリカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41419682
品番
MUH650
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。
「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min
-1
[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
650
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
1042
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.7
電源タイプ
AC電源式