ML800 充電式ヘッドライト マキタ バッテリー電圧14.4/18V 41419996

※バッテリーは付属しておりません

充電式ヘッドライト

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41419996 品番ML800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Li-ion バッテリで明るく照らす!
高輝度LED 一灯。
ライト部7 段階角度調整可能!

連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) ベルト色 コード長さ(m)1.2 能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
注意
※バッテリー、充電器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41419996 ML800 16639254 ML800 充電式ヘッドライト マキタ 充電式ヘッドライト マキタ 1台 4,298 税込4,728 ベルトの色が透明です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
自動車整備

コードの根本がよじれやすく2.3年でちぎれ使えなくなる

対象商品:
16639254
2023-10-29
用途:
電気工事の時
有限会社 フジカワ電機 様

ベルトが硬くて使いにくいのと、コードが垂れてきて邪魔です。

1人が参考にしています
対象商品:
16639254
2018-05-02
用途:
船舶の夜間作業時や夜釣り
菱和汽船株式会社 様 (運輸・通信業)

バッテリーが充電式なので少々重たいですが、コストの事を考えるとしょうがないですかね?今はLEDなので小さいのがありそうですけどね?

1人が参考にしています
対象商品:
16639254
2016-10-15
用途:
建築土木
建設業・工事業

明るさは良いけどコードが短い。

1人が参考にしています
対象商品:
16639254
2023-09-10
用途:
夜間の農作業用
三好 様 (農・林・水産業)

マキタとメーカー品なので信用して注文したら的外れです。明るくありませんでした

対象商品:
16639254
2022-10-26
用途:
天井裏作業
建設業・工事業

ヘルメットに取り付けるのが面倒なのとケーブルの短さによる動きの制限から専ら懐中電灯として使用しています。上下に首が曲るので電気スタンドの様に使用してます。14.4v&18v用なので重すぎ。

1人が参考にしています
対象商品:
16639254
2016-09-18
用途:
まだつかってない。
農・林・水産業

充電池を買えない。お金がない。

対象商品:
16639254
2015-12-04
用途:
シーリング工事
山陽シーリング 様 (建設業・工事業)

コードが短く、腰ベルトにバッテリーを付けてヘルメットに
ライトをヘルメットに留めるとコードが短く頭の動きが悪い
光軸が狭く仕事がし難い。マキタの商品とは思えない!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする