充電式クリーナー 14.4V 紙パック式

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41420066 品番 CL142FDRFW
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付

バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式紙パック式 仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 長さ(mm)986 幅(mm)115 高さ(mm)151 電圧(V)直流14.4 使用電池リチウムイオンバッテリ 適合バッテリーBL1430 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41420066
2023-08-15
用途:
家庭内の掃除に使用
市場運送 様 (運輸・通信業)

家庭内のゴミはホコリと髪の毛、小片の紙、ダンボ−ルのくずがほとんどで重たい掃除機を引っ張って、掃除するのは、大変。マキタの掃除機は、ごみが見つかればそのあたりを数分で処理。簡単で素早く完了です。

1人が参考にしています
対象商品:
41420066
2021-03-30
用途:
事務所や自宅の清掃作業時
翠松園 様 (建設業・工事業)

吸込みの強さが良い、アタッチメントの取り外しが簡単

対象商品:
41420066
2020-09-24
用途:
現場の清掃
株式会社エスケーシー 様 (卸売・小売業)

コンパクトで使いやすく、現場清掃用としてはパワーも十分です。インパクトドライバーのバッテリーと共用できるので、重宝しています。

対象商品:
41420066
2019-04-04
用途:
階段の掃除
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて吸引力もあり、小回りが利いてとてもつかいやすい。デザインもシンプルでいい

対象商品:
41420075
2018-04-15
用途:
室内の清掃

14Vの電池が付いていなくて困りましたが、軽くて強力ではありませんが十分役に立っています。

対象商品:
41420075
2017-03-31
用途:
修理訪問時や器具取り付け後の掃除等

手持ちのバッテリーが使用できるので、気に入りました。

対象商品:
41420075
2016-04-18
用途:
吸引力にも満足です。

ダイソンのクリーナーには劣りますが、吸引力も満足のレベル。
吸引力が劣る分、使用時間はダイソンよりも長く重宝してます。
購入して正解でした。

対象商品:
41420075
2015-11-26
用途:
現場での軽作業後の掃除
株式会社 山建 様

想像以上に力がなくて残念でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする