充電式クリーナー 14.4V カプセル式

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41420111 品番 CL140FDRFW
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。

バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 充電器形名DC18RF 集塵方式カプセル集じん式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1237 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)直流14.4 使用電池リチウムイオンバッテリ 適合バッテリーBL1430B 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※CL140FDZWにバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)は付属しておりません。
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
室内の清掃
本草製薬株式会社 様

クリーナー本体、充電電池、どちらにも電池残量が表示されないため
電池に表示されれば便利だと思います。

対象商品:
41420111
2023-12-15
用途:
作業場内掃除
粟倉紙工株式会社 様

作業場内掃除に購入しましたが吸引力もよくコードレスで大変助かっております

1人が参考にしています
対象商品:
32690612
2023-09-14
用途:
住宅配線器具取付時の清掃
江刺電工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

充ドラのバッテリーでつかえるにでみんなでシャアしながら使用します
コードレスなので現場で重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
32690612
2023-04-26
用途:
狭い場所の掃除
サービス業

パワーが適度でよい。バッテリーが重いので、持った時のバランスがもう少し改善できるとよい。

対象商品:
41420111
2022-12-01
用途:
外マット・廊下の掃除
ファーストステップスインターナショナルスクール 様 (教育・研究機関)

充電時間も短く、いざという時にもすぐ使えるので大変重宝しています。
吸引力も十分で、外からの廊下の細かい砂利も吸い取ってくれます。
構造がシンプルなのも会社使用にはとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32690612
2023-03-10
用途:
掃除をする時
建設業・工事業

素早い対応ですぐに商品が届きました。
以前使っていたのと同じ物で吸引もよく気に入ってます。

対象商品:
32690612
2022-02-20
用途:
清掃
不動産業

2台目ですが、ランニングコストが良いので助かります。

対象商品:
41420111
2021-01-30
用途:
家の中で使っています。
農・林・水産業

軽くて移動が楽です、階段ヤ少しの掃除にとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする