充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる
ELPA
税込¥2,748
¥2,498
非常に明るく他の懐中電灯のように乾電池でないので経済的、使いまわしたバッテリーで十分使えるので満足してます。どの程度バッテリで持つのかはまだわかりませんがかなり長時間使用できるみたいなので非常用電源にも最適と思っています。
ライト外装の一部に黄色の反射材が張ってあるとライトがどこにあるかすぐにわかる。自分は反射テープを張ったので暗いところのあってもライトが判りやすい。
このタイプは初めて購入でしたが、初期不良で返品検査中です。モノタロウ様で購入で初めての事で仕事に差し支え残念でした。バッテリーは、同タイプ使用のMR51で使用出来るので大丈夫と思われますが?
明るさは、満足しています。直視できないです。 幅広い照射をしていますが、スポット的な照らし方をします。しかし照射幅は広い方だと思います。 なによりバッテリーが流用できるのと、丸一日点灯させていても大丈夫なほどのタフさがいいですね。 不満は明るさの割にはちょっと大きいのと、長時間点灯しなくていいので、もっと明るいLEDを使用してもいいのではないかと思います。