画像準備中

SDSプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)5 注文コード41421055 品番A-03660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はなど89種類から選べます 他の種類を見る
仕様4本溝 適合機種SDSプラスシャンクハンマドリル全機種 全長(mm)110 径(Φmm)5 有効長(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41421055 A-03660 26869002 A-54112 3Dプラス超硬ドリル マキタ 3Dプラス超硬ドリル マキタ 1本 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41422647
2020-05-28
用途:
コンクリート穴あけ
田中歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

やはり耐久性がある。安物をすぐに交換しても良いが、直ぐに歯が鈍化して作業時間が伸びてしまう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする