マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
6
注文コード
41421064
品番
A-03682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
全長(mm)
110
径(Φmm)
6
有効長(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41421064
A-03682
26869027
A-54134
3Dプラス超硬ドリル
マキタ
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)