マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSプラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421091
品番
A-03741
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
全長(mm)
110
径(Φmm)
7
有効長(mm)
50