マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
10
注文コード
41421134
品番
A-03822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
全長(mm)
160
径(Φmm)
10
有効長(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41421134
A-03822
26869298
A-54405
3Dプラス超硬ドリル
マキタ
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)