マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
10.5
注文コード
41421143
品番
A-03844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
全長(mm)
160
径(Φmm)
10.5
有効長(mm)
100