マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSプラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421195
品番
A-03947
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
4本溝
適合機種
HR162D(HR161D)、HR1830F(HR1830FT)、HR202D、(HR200D、HR2010、HR2011、HR2021)、HR2230、HR2300、HR2460/F、HR2470F、HR2432、HR242D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F
全長(mm)
160
径(Φmm)
14.3
有効長(mm)
100