曜日別特売

縦挽用チップソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数40注文コード41421563品番A-06024
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径(Φmm)335刃数40内径(Φmm)25適合機種(55013/SP、55103)種別ホゾキリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41420504
2015-01-31
用途: 切り欠き

ブラスチック製品の切り欠きに使用、欠けも無く綺麗な仕上りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする