ミニ補助ローラーDX

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41422437 品番A-11259
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。

質量(kg)2.7 耐荷重N(kgf)2500 昇降幅(mm)62〜150 ローラー径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41422437
2022-11-22
用途:
棒鋼の検査台を作りました
製造業

回転ローラーが回転しながら軸方向へもスライドが可能でありました。曲がりに追従するので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする