マキタ
マキタの ホールソー・コアドリル
マキタの コアドリル
マキタの コアドリルセット品
湿式ダイヤコア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41422552
品番
A-11748
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
106
用途
Φ100サンプルコア採取用
仕様
薄刃一体型
適合機種
DM120、DM170
穴あけ深さ(mm)
300