マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 切断/切削
マキタの 木工切削
ジョインター刃 3枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41422771
品番
A-12603
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
用途
木工機械用
仕様
自動カンナ側
適合
LK501、(LK500)
種別
自動一面カンナ盤用
刃長(mm)
500