マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 切断/切削
マキタの 木工切削
プレーナーブレード335本刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41423207
品番
A-13334
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
超仕上カンナ用
仕様
研磨式
適合機種
(LP310)
種別
本刃
刃長(mm)
335