マキタ
マキタの ドリル
マキタの 木工用
マキタの 木工用ビット・カッター
替刃式V溝ビット20-6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41423523
品番
A-14233
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
仕様
2面使用可
適合機種
トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
寸法A(mm)
20