マキタ
ダイヤマルチジスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
240
100
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41423566
品番
A-14277
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。
コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。
粒度
240
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ