マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
有効長(mm)
151
1インチ当たり山数
6
注文コード
41423654
品番
A-15039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
有効長・1インチ当たり山数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
151
全長(mm)
180
用途
木材(厚物)用
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
品番
B-16L
切断能力(mm)軟鋼板
-
切断能力(mm)木材合板
5〜135
切断能力(mm)非鉄金属
-
1インチ当たり山数
6
切断能力(mm)プラスチック
5〜135
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41423654
A-15039
06316344
A-15039
ジグソーブレード
マキタ
1袋(5本)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました