マキタ
マキタの ドリル
マキタの 木工用
マキタの 木工用ビット・カッター
替刃式フラッシュ両面12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41423767
品番
A-15528
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
寸法L(mm)
20
仕様
2面使用可
適合機種
ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
寸法A(mm)
12