画像準備中

ジグソー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 有効長(mm)77 1インチ当たり山数6 注文コード41423925 品番A-15827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は有効長・1インチ当たり山数・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
有効長(mm)77 全長(mm)105 用途木材の高速切断、荒切り 品番B-16 切断能力(mm)軟鋼板- 切断能力(mm)木材合板5〜60 切断能力(mm)非鉄金属- 1インチ当たり山数6 切断能力(mm)プラスチック5〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41423925 A-15827 06316301 A-15827 ジグソーブレード マキタ ジグソーブレード マキタ 1袋(5本) 849 税込934 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする