曜日別特売
A-16215 マジックペーパー四角 マキタ 41424126

 

A-16215 マジックペーパー四角 マキタ 41424126
A-16215 マジックペーパー四角 マキタ 41424126

マジックペーパー四角

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1パック(10枚)注文コード41424126品番A-16215
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
種別粗仕上粒度60適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41424135
2017-02-04
用途: メンテナンスで塗装をやり直す時
株式会社トータル輸送

車の塗装の修理の時に使ったのですが、やはり、マキタ製品は安定していました。価格の割に、丈夫でなめらかな仕上がりで満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする