マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの 締め付け/穴あけ用部品
コースウッドパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×10連)
注文コード
41424284
品番
A-16667
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
コンパネ用
適合機種
(6834、6832)
長さ(mm)
51
色
無地
径(Φmm)
3.8