画像準備中

グリップドリル4.3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41424397 品番A-16988
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途コンクリートや目地の下穴あけに。 適合機種16〜24mmハンマドリル(SDSプラスシャンク) 全長(mm)39 刃径(Φmm)4.3 最大穴あけ深さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする