曜日別特売
A-17164 替刃式カンナ刃 マキタ 41424424

替刃式カンナ刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2枚)適合機種1805N SP、(1805C SP)注文コード41424424品番A-17164
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合機種1805N SP、(1805C SP)刃長(mm)155仕様替刃式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41425991
2020-02-05
用途: マキタの機械

切れ味最高、良く切れツルツルになりカンナ掛けより綺麗、ただ切削切り込みには気を使います、一度に多く切ろうとするとすぐに歯茎に削りかすが挟さまって板に白い点々が出始める、押さえ版の鉄板が柔らかく薄くて難儀します、

1が参考にしています
対象商品 : 41424406
2020-04-12
用途: 寄木ヲ作った時に、平にするようにカンナをかける。
その他業種

替刃の、交換は初めてだだったので刃先の取り替えに少し切れ味はバツグンに良くなった。

対象商品 : 41424406
2019-07-01
用途: 木材の鉋掛け
製造業

安価で硬い欅の木も手軽に削ることが出来、交換も簡単。

対象商品 : 41424406
2016-11-19
用途: 木製建具の調整及び床下地の調整
山口設備工業

替刃にしてから30本位使用しているが、もう少し長切れして欲しいと思っている。

対象商品 : 41424406
2017-01-05
用途: 未使用
その他業種

間違って注文してしまい、誰かにあげようとそのまま置いています。

1が参考にしています
対象商品 : 41425991
2016-01-20
用途: 家具等の修繕材料の研磨に使用(趣味の日曜大工で)
農・林・水産業

切れ味はメイカー購入品と変わらない、(使用して間もないので耐久は不明ですが。もう少し安価ならばもっとありがたい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする