マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSMAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41424546
品番
A-17413
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)
全長(mm)
305
シャンク径(Φmm)
12
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穿孔深さ(mm)
最大165