マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSMAX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)
注文コード
41424573
品番
A-17441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
適合機種
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)
全長(mm)
305
シャンク径(Φmm)
13.5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穿孔深さ(mm)
最大165