画像準備中

SDSMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C) 注文コード41424713 品番A-17588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は適合機種など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様刃先4 枚付 適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C) 全長(mm)370 シャンク径(Φmm)35 シャンク形状SDSプラスシャンク 穿孔深さ(mm)最大250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41424713 A-17588 26871976 A-58724 画像準備中 3Dマックス超硬ドリル マキタ 1本 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする