マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
SDSMAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41425115
品番
A-19445
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
刃先4 枚付
適合機種
HR5211C、(HR5001C)、HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)
全長(mm)
540
シャンク径(Φmm)
21.5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穿孔深さ(mm)
最大420