曜日別特売

チップソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)80
刃厚(mm)(鋸身)1.1
刃先厚(mm)1.7
刃数16
内容量1個注文コード41425517品番A-20242
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。

用途
窯業系サイディング用
外径(Φmm)80刃数16内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.1適合材窯業系サイディング適合機種防じんマルノコ:(5023KB)刃先厚(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41425535
2016-03-24
用途: 鋼鈑等の切断

すごく切れがよく、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする